489,24 €/ Unitéhors TVA
591,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | SHLF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN100 |
Pression maximum de service | 18.9 bar |
Pression de travail maximum | 274 psi |