Eriks
LMC

LMC Raccord KAM-10 fonte fileté BSP 1"

  • ERIKS:10039476
Image 1
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
KAM
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KAM
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Claw type K.M
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
Laiton
Type de composant
Raccord rapide