10,34 €/ Unitéhors TVA
12,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | KAG |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | KAG |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | EA Standard |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 42mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |