Eriks
LMC

LMC Raccord EA Air GY 42 embout 13

  • ERIKS:13147213
Image 1
Ajouter à la liste

3,38 €/ Unitéhors TVA

4,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
EA
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Safety
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi