Eriks
LMC

LMC Raccord C&G ERITITE ETE 1.1/4" PP Pilier 32

  • ERIKS:11151102
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,24 €

-

10+

2,13 €

5.13%

25+

2,01 €

10.26%

50+

1,84 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN32
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
7 bar
Pression de travail maximum
100 psi