Eriks
LMC

LMC Raccord à bride SHLF 100 Inox EN1092-1 PN16 DN100, EN14420, bride folle

  • ERIKS:10070094
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

423,36 €/ Unitéhors TVA

512,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN100
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi