Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | SHTC DIN 11864-3 NKF-A-ISO |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS |
Extrémité de raccordement | DIN 11864-3 NKS - ISO |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 34,0/ 21,3x1,6 (18,1) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |