Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove SAFLOK type K 1" acier inoxydable/NBR

  • ERIKS:11538250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,50 €/ Unitéhors TVA

69,58 €TVA incluse

943 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,50 €

-

10+

54,05 €

6.00%

25+

50,60 €

12.00%

50+

46,00 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
K/SAF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
K
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon