Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 4" en acier inoxydable, avec douille 100 mm pour coquilles de serrage, à cames auto-bloquantes

  • ERIKS:11538440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294,25 €/ Unitéhors TVA

356,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

294,25 €

-

10+

276,60 €

6.00%

25+

258,94 €

12.00%

50+

235,40 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi