Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 1" en acier inoxydable revetu d'ETFE, avec douille 25mm pour coquilles de serrage, à cames auto-bloquantes

  • ERIKS:13526700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

964,00 €/ Unitéhors TVA

1 166,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

964,00 €

-

10+

906,16 €

6.00%

25+

848,32 €

12.00%

50+

771,20 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Chemaline Saflock
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
EPDM avec PTFE Enveloppe
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi