Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove SAFLOK ETC 2" en acier inoxydable, avec douille 50 mm pour colliers de serrage, à cames auto-bloquantes.

  • ERIKS:13543413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,25 €/ Unitéhors TVA

112,83 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,25 €

-

10+

87,66 €

6.00%

25+

82,06 €

12.00%

50+

74,60 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi