Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC douille en aluminium de 3" 75

  • ERIKS:10037413
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Aluminium. adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

26,52 €/ Unitéhors TVA

32,09 €TVA incluse

289 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,52 €

-

10+

25,16 €

5.13%

25+

23,80 €

10.26%

50+

21,76 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
9 bar
Pression de travail maximum
130 psi