Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 6" douille en laiton 150 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037504
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

342,03 €/ Unitéhors TVA

413,86 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

342,03 €

-

10+

324,49 €

5.13%

25+

306,95 €

10.26%

50+

280,64 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN150
Pression maximum de service
5 bar
Pression de travail maximum
72 psi