272,03 €/ Unitéhors TVA
329,16 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 272,02 € | - |
10+ | 258,08 € | 5.13% |
25+ | 244,13 € | 10.26% |
50+ | 223,20 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | C |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN125 |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression de travail maximum | 72 psi |