113,88 €/ Unitéhors TVA
137,79 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113,88 € | - |
10+ | 108,04 € | 5.13% |
25+ | 102,20 € | 10.26% |
50+ | 93,44 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | C |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN100 |
Pression maximum de service | 7 bar |
Pression de travail maximum | 101 psi |