Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 4" douille en aluminium 100

  • ERIKS:10037443
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en aluminium. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

37,17 €/ Unitéhors TVA

44,98 €TVA incluse

301 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,17 €

-

10+

35,26 €

5.13%

25+

33,35 €

10.26%

50+

30,50 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
7 bar
Pression de travail maximum
101 psi