57,92 €/ Unitéhors TVA
70,08 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,92 € | - |
10+ | 54,95 € | 5.13% |
25+ | 51,98 € | 10.26% |
50+ | 47,52 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | C |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN63 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |