Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 1" douille en laiton 25 pour colliers de tuyaux

  • ERIKS:10037417
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

15,37 €/ Unitéhors TVA

18,60 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,37 €

-

10+

14,58 €

5.13%

25+

13,79 €

10.26%

50+

12,61 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi