Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 1/2" PP douille 13, pour colliers de serrage

  • ERIKS:11407390
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en EPDM. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

6,55 €

5.13%

25+

6,20 €

10.26%

50+

5,66 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
EPDM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
5 bar
Pression de travail maximum
72 psi