Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/4" douille en laiton post 32 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037540
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

22,74 €/ Unitéhors TVA

27,52 €TVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,74 €

-

10+

21,57 €

5.13%

25+

20,41 €

10.26%

50+

18,66 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi