Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/4" douille aluminium 32

  • ERIKS:10037534
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en aluminium. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

12,83 €/ Unitéhors TVA

15,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,83 €

-

10+

12,17 €

5.13%

25+

11,52 €

10.26%

50+

10,53 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi