Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/2" PP douille 38, pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037550
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en EPDM. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

11,31 €/ Unitéhors TVA

13,69 €TVA incluse

825 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,31 €

-

10+

10,73 €

5.13%

25+

10,15 €

10.26%

50+

9,28 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Matériau du joint
EPDM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
7 bar
Pression de travail maximum
101 psi