12,83 €/ Unitéhors TVA
15,52 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,83 € | - |
10+ | 12,17 € | 5.13% |
25+ | 11,52 € | 10.26% |
50+ | 10,53 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | C |
Matériau | Polypropylène PP |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Matériau du joint | EPDM |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN32 |
Pression maximum de service | 7 bar |
Pression de travail maximum | 101 psi |