Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 3" PP/EPDM

  • ERIKS:10037363
Image 1
Raccord rapide Eritite type K suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Coupleur capuchon pour adaptateur. Joint en EPDM. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

18,72 €/ Unitéhors TVA

22,65 €TVA incluse

1199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,72 €

-

10+

17,76 €

5.13%

25+

16,80 €

10.26%

50+

15,36 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
K
Matériau
Polypropylène PP
Code
K
Pression maximum de service
4 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Bouchon