Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 3" laiton/NBR

  • ERIKS:10037306
Image 1
Raccord rapide Eritite type K suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur-capuchon pour adaptateur. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

48,36 €/ Unitéhors TVA

58,52 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,36 €

-

10+

45,88 €

5.13%

25+

43,40 €

10.26%

50+

39,68 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
K
Matériau
Laiton
Code
K
Pression maximum de service
9 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon