Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE, capuchon type K 2" laiton/NBR

  • ERIKS:10037305
Image 1
Raccord rapide Eritite type K suivant MIL-C-27.487 en laiton. Coupleur-capuchon pour adaptateur. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

26,79 €/ Unitéhors TVA

32,42 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,79 €

-

10+

25,42 €

5.13%

25+

24,05 €

10.26%

50+

21,98 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
K
Matériau
Laiton
Code
K
Pression maximum de service
18 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon