Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 2" aluminium/NBR

  • ERIKS:10037269
Image 1
Raccord rapide Eritite type K suivant MIL-C-27.487 en aluminium. Coupleur capuchon pour adaptateur. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,56 €

-

10+

11,91 €

5.13%

25+

11,27 €

10.26%

50+

10,30 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
K
Matériau
Aluminium
Code
K
Pression maximum de service
18 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon