Eriks
LMC

LMC Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 4" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 4".

  • ERIKS:10069860
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLB suivant MIL-C-27.487 en acierinoxydable AISI 316. Coupleur à bride ASA 150 lbs. Poignée, anneau et goupilles en acier inoxydable AISI 316.
Ajouter à la liste

748,80 €/ Unitéhors TVA

906,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

748,80 €

-

10+

710,40 €

5.13%

25+

672,00 €

10.26%

50+

614,40 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLB
Forme
Coupleur femelle (femelle)
Exécution
Bride
Type
FLB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
4"
Norme bride
ANSI
Classe de pression de la bride
Class 150 (ASA 150lbs)
Matériau du joint
NBR
Pression de service max. à 20 °C
7 bar