Eriks
LMC

LMC Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 3" acier inoxydable, avec bride EN1092 PN16 DN 80

  • ERIKS:10069853
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLB suivant MIL-C-27.487 en acierinoxydable AISI 316. Coupleur à bride PN 10/16. Poignée, anneau et goupilles en acier inoxydable AISI 316.
Ajouter à la liste

404,43 €/ Unitéhors TVA

489,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

404,43 €

-

10+

383,69 €

5.13%

25+

362,95 €

10.26%

50+

331,84 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLB
Forme
Coupleur femelle (femelle)
Exécution
Bride
Type
FLB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
3"
Norme bride
EN 1092
Diamètre intérieur nominal de la bride
DN80
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau du joint
NBR
Pression de service max. à 20 °C
14 bar