131,43 €/ Unitéhors TVA
159,03 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131,43 € | - |
10+ | 124,69 € | 5.13% |
25+ | 117,95 € | 10.26% |
50+ | 107,84 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | FLB |
Forme | Coupleur femelle (femelle) |
Exécution | Bride |
Type | FLB |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Taille d'accouplement | 1" |
Norme bride | EN 1092 |
Diamètre intérieur nominal de la bride | DN25 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service max. à 20 °C | 18 bar |