342,81 €/ Unitéhors TVA
414,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 342,81 € | - |
10+ | 325,23 € | 5.13% |
25+ | 307,65 € | 10.26% |
50+ | 281,28 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | FLB |
Forme | Coupleur femelle (femelle) |
Exécution | Bride |
Type | FLB |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Taille d'accouplement | 1.1/4 |
Norme bride | ANSI |
Classe de pression de la bride | Class 150 (ASA 150lbs) |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service max. à 20 °C | 18 bar |