Eriks
LMC

LMC Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 1.1/2" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 1.1/2".

  • ERIKS:10069856
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLB suivant MIL-C-27.487 en acierinoxydable AISI 316. Coupleur à bride ASA 150 lbs. Poignée, anneau et goupilles en acier inoxydable AISI 316.
Ajouter à la liste

288,60 €/ Unitéhors TVA

349,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

288,60 €

-

10+

273,80 €

5.13%

25+

259,00 €

10.26%

50+

236,80 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLB
Forme
Coupleur femelle (femelle)
Exécution
Bride
Type
FLB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
1.1/2
Norme bride
ANSI
Classe de pression de la bride
Class 150 (ASA 150lbs)
Matériau du joint
NBR
Pression de service max. à 20 °C
18 bar