Eriks
LMC

LMC Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 1.1/2" acier inoxydable, avec bride EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10069850
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLB suivant MIL-C-27.487 en acierinoxydable AISI 316. Coupleur à bride PN 10/16. Poignée, anneau et goupilles en acier inoxydable AISI 316.
Ajouter à la liste

0,57 €/ Unitéhors TVA

0,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,57 €

-

10+

0,54 €

5.13%

25+

0,51 €

10.26%

50+

0,47 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLB
Forme
Coupleur femelle (femelle)
Exécution
Bride
Type
FLB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
1.1/2
Norme bride
EN 1092
Diamètre intérieur nominal de la bride
DN40
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau du joint
NBR
Pression de service max. à 20 °C
18 bar