32,49 €/ Unitéhors TVA
39,31 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,49 € | - |
10+ | 30,82 € | 5.13% |
25+ | 29,16 € | 10.26% |
50+ | 26,66 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | C |
Matériau | PP |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN100 |
Matériau du joint | EPDM |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Dentelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN32 |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression de travail maximum | 44 psi |