Eriks
LMC

LMC Coupleur à came et rainure ERITITE ETC 1.1/4" PP Pilier 32

  • ERIKS:11151153
Image 1
Raccord rapide Eritite type C suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Coupleur avec embout cannelé pour flexible. Joint en EPDM. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,00 €

-

10+

10,43 €

5.13%

25+

9,87 €

10.26%

50+

9,02 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
C
Matériau
PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN32
Matériau du joint
EPDM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
7 bar
Pression de travail maximum
100 psi