77,03 €/ Unitéhors TVA
93,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77,03 € | - |
10+ | 73,08 € | 5.13% |
25+ | 69,13 € | 10.26% |
50+ | 63,20 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | D |
Matériau | Bronze |
Code | D |
Pression maximum de service | 18 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Coupleur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |