95,94 €/ Unitéhors TVA
116,09 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95,94 € | - |
10+ | 91,02 € | 5.13% |
25+ | 86,10 € | 10.26% |
50+ | 78,72 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | SA |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | SA |
Pression maximum de service | 14 bar |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3" |
Type de composant | Raccord rapide |