Eriks
LMC

LMC Bague-raccord SMS Sans lèvre FKM SMS DN76

  • ERIKS:11516793
Image 1
Ajouter à la liste

14,40 €/ Unitéhors TVA

17,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN76
D
86 mm
d1
76 mm
T
5.5 mm
d
76 mm
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C