Eriks
LMC

LMC Bague-raccord SMS Sans lèvre FKM SMS DN32

  • ERIKS:12467914
Image 1
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN32
D
40 mm
d1
32 mm
T
5.5 mm
d
32 mm
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C