3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
D | 32 mm |
d1 | 25 mm |
T | 5.5 mm |
d | 25 mm |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |