Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove type P 2" aluminium

  • ERIKS:10037274
Image 1
Raccord rapide Eritite type P suivant MIL-C-27.487. Aluminium. Adaptateur-bouchon pour coupleur.
Ajouter à la liste

4,76 €/ Unitéhors TVA

5,76 €TVA incluse

393 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,76 €

-

10+

4,51 €

5.13%

25+

4,27 €

10.26%

50+

3,90 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
P
Matériau
Aluminium
Code
P
Pression maximum de service
18 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Type de composant
Bouchon