Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove type F 3" laiton filet extérieur BSPT 3"

  • ERIKS:10037289
Image 1
Raccord rapide Eritite type F suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur avec filet mâle.
Ajouter à la liste

62,60 €/ Unitéhors TVA

75,75 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62,60 €

-

10+

59,39 €

5.13%

25+

56,18 €

10.26%

50+

51,36 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
F
Matériau
Laiton
Code
F
Pression maximum de service
9 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Type de composant
Raccord rapide