4,21 €/ Unitéhors TVA
5,09 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,21 € | - |
10+ | 4,00 € | 5.13% |
25+ | 3,78 € | 10.26% |
50+ | 3,46 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | F |
Matériau | Aluminium |
Code | F |
Pression maximum de service | 18 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Type de composant | Raccord rapide |