69,03 €/ Unitéhors TVA
83,53 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69,03 € | - |
10+ | 65,49 € | 5.13% |
25+ | 61,95 € | 10.26% |
50+ | 56,64 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | A |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | A |
Pression maximum de service | 14 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3" |
Type de composant | Raccord rapide |