49,92 €/ Unitéhors TVA
60,40 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,92 € | - |
10+ | 47,36 € | 5.13% |
25+ | 44,80 € | 10.26% |
50+ | 40,96 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | A |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | A |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2.1/2" |
Type de composant | Raccord rapide |