Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1" acier inoxydable avec DIN2828 FF BSP 1" avec joint PTFE

  • ERIKS:12754786
Image 1
Raccord rapide Eritite type A suivant MIL-C-27.487. En inox AISI 316. adaptateur taraudé BSP ou NPT.
Ajouter à la liste

16,97 €/ Unitéhors TVA

20,53 €TVA incluse

420 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,97 €

-

10+

16,10 €

5.13%

25+

15,23 €

10.26%

50+

13,92 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
A
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Type de composant
Raccord rapide