Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove FLA 6" en acier inoxydable, avec bride PN16 DN150

  • ERIKS:11325993
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLA suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à bride PN10/16.
Ajouter à la liste

1 419,60 €/ Unitéhors TVA

1 717,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 419,60 €

-

10+

1 346,80 €

5.13%

25+

1 274,00 €

10.26%

50+

1 164,80 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLA
Forme
Adapteur (mâle)
Exécution
Bride
Type
FLA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
6"
Norme bride
EN 1092
Diamètre intérieur nominal de la bride
DN150
Classe de pression de la bride
PN16
Pression de service max. à 20 °C
7 bar