678,21 €/ Unitéhors TVA
820,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 678,21 € | - |
10+ | 643,43 € | 5.13% |
25+ | 608,65 € | 10.26% |
50+ | 556,48 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | FLA |
Forme | Adapteur (mâle) |
Exécution | Bride |
Type | FLA |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Taille d'accouplement | 4" |
Norme bride | ANSI |
Classe de pression de la bride | Class 150 (ASA 150lbs) |
Pression de service max. à 20 °C | 7 bar |