Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove FLA 3" en acier inoxydable, avec bride PN16 DN80

  • ERIKS:10069830
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLA suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à bride PN10/16.
Ajouter à la liste

368,55 €/ Unitéhors TVA

445,95 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

368,55 €

-

10+

349,65 €

5.13%

25+

330,75 €

10.26%

50+

302,40 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLA
Forme
Adapteur (mâle)
Exécution
Bride
Type
FLA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
3"
Norme bride
EN 1092
Diamètre intérieur nominal de la bride
DN80
Classe de pression de la bride
PN16
Pression de service max. à 20 °C
14 bar