Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove FLA 3/4" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 3/4".

  • ERIKS:11460247
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLA suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à bride ASA 150 lbs.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLA
Forme
Adapteur (mâle)
Exécution
Bride
Type
FLA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
3/4"
Norme bride
ANSI
Classe de pression de la bride
Class 150 (ASA 150lbs)
Pression de service max. à 20 °C
18 bar